Beli selang gas lpg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WINN GAS Gas Hose Spiral (Selang Gas)
    Mulai

    Rp36.900

    WINN GAS Gas Hose Spiral (Selang Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas WINNFLEXIBLE – Selang Gas Spiral Merupakan selang untuk regulator dan kompor gas yang awet digunakan. Dapat terhindar dari gigitan hewan karena memiliki bahan spiral yang kuat.Panjang Selang : 1.8 Kg/hSelang standart SNIMempunya 2 lapisan yaitu : lapisan dalam terbuat dari karet dan lapisan luar terbuat dari bahan aluminium
    atribut:
    • Material: Spiral
    • Hose Length (m): 1.8
    • Dimension (LxWxH) (cm): 26x9x30
    • Weight (kg): 2
    • Color: Gray
    • Accessories: Clamp 2pcs
  2. MONDEA LPG Hose (Selang Gas)
    Mulai

    Rp929.900

    MONDEA LPG Hose (Selang Gas)
    atribut:
    • Inner Diameter (inch): 3/8
    • Outer Diameter (inch): 0.67
    • Temperature (°C): -30 to 80
    • Safety Factor: 4:1
    • Cover Material: Minyak Orange atau Hitam, tahan cuaca dan ozon
    • Maximum Pressure (psi): 75
    • Reinforcement Material: High tensile synthetic yarn
    • Tube Material: NBR synthetic rubber compound
  3. Non Brand Stainless Steel Plate
    Mulai

    Rp98.900

    Non Brand Stainless Steel Plate
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  4. CKE Centrifugal Fan (Kipas Sentrifugal)
    Mulai

    Rp709.900

    CKE Centrifugal Fan (Kipas Sentrifugal)
    Deskripsi:
    CFAB-GZ1.5Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan merupakan kipas blower yang dirancang untuk mengalirkan udara pada suatu ruangan. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Ideal digunakan di rumah makan dan bengkel sebagai alat ventilasi udara.
  5. Yasung LPG Gas Hose (Selang Las)
    Mulai

    Rp28.900

    Yasung LPG Gas Hose (Selang Las)
    Deskripsi:
    - Harga dan berat adalah per meter- Selang Gas LPG meteran Yasung made in Korea terbuat dari karet mentah tahan kena minyak dan tahan gigitan tikus- Bagian tengah karet terdapat kawat baja sehingga lebih kuat dan tahan lama
    atribut:
    • Size (m): 1
    • Thickness (mm): 2
    • Outer Diameter (mm): 14
    • Inner Diameter (mm): 10
  6. SANEX Gas Hose + Regulator (Selang Gas / Selang Regulator)
    Mulai

    Rp31.900

    SANEX Gas Hose + Regulator (Selang Gas / Selang Regulator)
    Deskripsi:
    Isi dalam dus:~ Selang Regulator Gas (SN-R181)Selang Regulator Gas (SN-R181) paket berisi Regulator dan Selang gas. Anda tidak perlu repot beli satu-satu perlengkapan gas. Kami menyediakan 1 paket sekaligus dengan tata cara atau panduan memasang selang regulator.Anda tidak perlu khawatir, selang regulator ini terbuat dari material terbaik sehingga anti bocor dan anti gigitan tikus. Masak jadi nyaman dan makin semangat, deh!
  7. Lion Star Clip Pot (Toples)
    Mulai

    Rp29.900

    Lion Star Clip Pot (Toples)
    atribut:
    • Color: Random Color
  8. Panasonic Air Curtain Strong (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Panasonic Air Curtain Strong (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    900mm type 2-speed selectable Hi/Lo push button switch Air volume = 1,100m3/h Efficient distance = 3m
    atribut:
    • Efficient Distance (m): 3
  9. Biola Map Karton (Map Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Biola Map Karton (Map Kertas)
    atribut:
    • Color: Snell Yellow
    • Size: Folio
  10. Diamond Map Cardboard File 5002 (Map Karton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.000

  11. Ideal Talenan
    18%
    Mulai

    Rp11.900

  12. Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
  13. Biola Cardboard Folder (Map Karton)
    Mulai

    Rp98.900

    Biola Cardboard Folder (Map Karton)
    atribut:
    • Color: Green
    • Size: Folio (F4)
  14. TORA Clamp Hose (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

  15. Diamond Map Cardboard File 5002 (Map Karton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    Diamond Map Cardboard File 5002 (Map Karton)
    atribut:
    • Color: Blue
    • Size: Folio
  16. KEMANFLEX KFP LPG Hose (Gas Hose) (Selang Gas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KEMANFLEX KFP LPG Hose (Gas Hose) (Selang Gas)
    Deskripsi:
    Applications : Manufactured as safety priority product, and suitable for home uses, industrial and constructions usesUsage : Gases
    atribut:
    • Length (m): 100
    • Material: PNBR Mix Thermoplastic Rubber
    • Temperature Range (°C): -5 to 70
    • Size (inch): 3/8
    • Outer Diameter (mm): 17
    • Radius (mm): 120.0
    • Working Pressure (Bar): 19.0
    • Burst Pressure (bar): 38
    • Reinforcement: High Tensile Synthetic Yarn
Daftar Harga selang gas lpg Terbaru November 2026
Kenmaster Gas Hose LPG (Selang Gas)Rp1.199.900
WINN GAS Gas Hose Spiral (Selang Gas)Rp36.900
MONDEA LPG Hose (Selang Gas)Rp929.900
Non Brand Stainless Steel PlateRp98.900
CKE Centrifugal Fan (Kipas Sentrifugal)Rp709.900
Yasung LPG Gas Hose (Selang Las)Rp28.900
SANEX Gas Hose + Regulator (Selang Gas / Selang Regulator)Rp31.900
Kenmaster Gas Hose LPG Package (Selang Gas)Rp63.900
Lion Star Clip Pot (Toples)Rp29.900
Panasonic Air Curtain Strong (Tirai Udara)Rp9.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)